ステンレス 忍び返しのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
89件の「ステンレス 忍び返し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネズミ返し」、「防犯用フェンス」、「門扉防犯」などの商品も取り扱っております。
ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)ステンレス 大榮線業ランキング1位
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質ステンレス(SUS304)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚寸法H1(mm)340寸法H2(mm)140寸法H3(mm)200寸法W(mm)500寸法D(mm)100径(Φmm)9表面処理電解研磨質量(kg/枚)2.3
1枚ほか
16,980税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUSアムレット忍び返し ACE(エース)ランキング2位
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
1枚
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

忍び返し ステンレス MK(丸喜金属本社)ランキング3位
MK(丸喜金属本社)忍び返し ステンレス
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533電解メッキ
1枚
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイレーヌⅡ型(49シリーズ)ステンレス 大榮線業ランキング4位
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)9寸法D(mm)100表面処理電解研磨寸法W(mm)500寸法H1(mm)490寸法H2(mm)190寸法H3(mm)300質量(kg/枚)2.8
1枚ほか
18,980税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フェンスガード TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング5位
TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェンスガード
フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容10ユニット、ネジ、プラグ材質SUS刃高(mm)25
1セット
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ノーブランド忍び返し12型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質ステンレス
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷

1個
4,350税込4,785
12日以内出荷

鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。
用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。材質ステンレス(SUS304)
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し1型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質スチール仕上ポリエチレンコーティング寸法B(mm)400付属品直線金具×2、ビス・ナット×4
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質スチール径(Φmm)8.5寸法D(mm)100表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)460寸法H2(mm)160寸法H3(mm)300質量(kg/枚)2.3
1枚ほか
4,998税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚寸法H1(mm)340寸法H2(mm)140寸法H3(mm)200寸法W(mm)500寸法D(mm)100径(Φmm)8.5表面処理メッキ+塗装質量(kg/枚)2
1枚ほか
4,998税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し2型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。付属品直線金具×3、ビス・ナット×6材質スチール呼称9×600(2段爪)仕上ポリエチレンコーティング
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
1組
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製忍び返し F3形
サビに強いオールステンレス製のデザイン性に富んだオシャレな忍び返しです。
用途建物等の塀や門やフェンスなどからの侵入を防ぐ忍び返しです。材質ステンレス製厚さ(mm)(ステンレス)1.5高さ(mm)172.5奥行(mm)1.5仕上電解研磨横(mm)500
1台
6,498税込7,148
3日以内出荷

一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨寸法W(mm)500寸法H1(mm)150寸法H2(mm)150質量(kg/枚)0.7
1枚ほか
6,998税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノーブランド忍び返し17型
シルバーユニクロメッキ仕様の忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質鉄・シルバー
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノーブランド猫よけ忍び返し13型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる猫よけ仕様の忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質ステンレス
1個
78,980税込86,878
5日以内出荷

MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し308
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3475セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)308質量(g)200
1本
4,998税込5,498
当日出荷

APLUS(クマモト)シーフガード本体
ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。
シリーズシーフガードRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)